Jacheta de ploaie PW3 Hi-Vis (3L) portocaliu/negru XL

Cod articol: T166OBRXL
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
Cod articol T166OBRXL
EAN / GTIN 5036108500833
Număr producător T166OBRXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Jacheta de ploaie PW3 Hi-Vis (3L) a fost concepută pentru confort și protecție.
  • Este confecționată din țesătură Portwest Extreme Stretch Soft-Touch cu 3 straturi (3L).
  • Este impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă, asigurând că purtătorul rămâne uscat în toate condițiile.
  • Certificat conform EN343 clasa 4:4, această jachetă are o clapă triplă îngustă pentru protecția fermoarului și îmbunătățirea impermeabilității, un fermoar frontal cu 2 sensuri în mijloc, inserții de ventilație în toate buzunarele pentru o respirabilitate îmbunătățită, o glugă detașabilă, compatibilă cu casca, cu vizieră modelată și sistem de reglare în 3 puncte, manșete reglabile, buzunare compatibile cu centura și o lungime extinsă a spatelui pentru protecție suplimentară împotriva murdăriei.
  • Un produs indispensabil din colecția PW3

Caracteristică:

  • Curea pentru stația radio pentru fixarea ușoară a microfonului
  • Suport pentru carduri de identitate
  • Țesătură respirabilă și rezistentă la vânt, cu proprietăți elastice
  • 3 straturi de țesătură impermeabilă pentru confort ușor și durabil
  • Impermeabil, cu cusături sudate care împiedică pătrunderea apei.
  • Tratament extrem de hidrofug, fără PFAS, Texpel™ Splash Eco, apa se scurge de pe suprafața țesăturii
  • Construcția inovatoare Acti-Reach™ cu o singură placă sporește mobilitatea brațelor și a trunchiului în timpul prinderii, rotirii și întoarcerii.
  • Clapă triplă îngustă pentru protecție îmbunătățită a fermoarului și protecție suplimentară împotriva ploii
  • Buzunar la piept cu fermoar
  • 2 buzunare laterale cu fermoar pentru depozitare sigură
  • Coturi preformate pentru o libertate sporită de mișcare
  • Închidere cu bandă adezivă la manșete pentru o fixare sigură
  • Mâneci raglan pentru o potrivire confortabilă
  • Glugă reglabilă compatibilă cu casca
  • Material rezistent, respirabil, impermeabil și rezistent la vânt
  • Panourile elastice inovatoare în zonele importante de mișcare oferă un confort și o flexibilitate excelente.
  • Bandă reflectorizantă rezistentă la căldură, greu inflamabilă
  • Fermoar cu două sensuri pentru o utilizare rapidă și ușoară
  • 3 buzunare pentru spațiu de depozitare suficient
  • Curea pentru stația radio pentru fixarea ușoară a microfonului
  • Suport pentru carduri de identitate