Cheie tubulară-Set 1/2″ SXL.161 26 buc.

Cod articol: SXL.161-4P6
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol SXL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066955
Număr producător SXL.161-4P6
L-Număr L60130 10299
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei de soclu 1/2″ SXL.161 26 buc.

Caracteristică:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5,3

Livrare:

  • 1 x 1/2″ clichet rapid reversibil cu mâner rotativ: S.360
  • 21 x 1/2″ prize hexagonale metrice S.H 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ extensii: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ articulație universală universală: S.240A
  • 1 x 1/2″ mâner glisant: S.120A
  • Furnizat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza valiza
  • Valiză goală: BP.MBOXL
  • Placă turnată la cald L (420 x 188 mm): PL.L02.