Pachet software pentru balanță SXC 30K-3-Alimente, interval de cântărire 15 kg; 30 kg, lizibilitate 5 g; 10g

Cod articol: SXC 30K-3-Food
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
Cod articol SXC 30K-3-Food
EAN / GTIN 4045761484122
Număr producător SXC 30K-3-Food
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cântarul pentru alimente KERN SXC împreună cu EasyTouch SET 08 Take-Out este cântarul de porționat ideal pentru cantine și bucătării de cantină: Porțiile individuale sunt cântărite dintr-un recipient sursă mare, care este plasat pe cântar, atunci când sunt scoase și distribuite direct pe farfurii. Avantajul: Porționarea este precisă și nu necesită cântărirea suplimentară a farfuriilor, ceea ce simplifică considerabil procesul
  • Dacă se extrage prea mult sau prea puțin din recipientul sursă, software-ul indică acest lucru imediat, astfel încât cantitatea poate fi ajustată
  • De asemenea, software-ul arată câte porții au mai rămas în recipientul sursă, ceea ce permite o planificare eficientă. Astfel, este clar în timp util când este necesară reaprovizionarea
  • Documentarea are loc automat: Greutatea fiecărei porții este salvată și poate fi imprimată dacă este necesar. Acest lucru asigură că nicio porție nu este prea mică și nu trece neobservată
  • Inclus în pachet: Cântar cu platformă din oțel inoxidabil KERN SXC 30K-3, software EasyTouch SET-01 Base, software EasyTouch SET-08 Take-Out, modul de interfață USB KERN KUM-03

Notă:

  • Verificarea oficială este obligatorie în tranzacțiile comerciale
  • Pentru aplicațiile legale pentru comerț, vă rugăm să comandați verificarea (evaluarea conformității în conformitate cu NAWI 2014/31/UE) în același timp, verificarea inițială ulterioară nu este posibilă. Avem nevoie de adresa completă a locului de instalare pentru calibrare