Cheie tubulară 1/2″ Torx E12

Cod articol: STX.12
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol STX.12
EAN / GTIN 3148510591827
Număr producător STX.12
L-Număr L60130 4259
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru șuruburi cu profil exterior TORX®
  • Cromat lucios
  • Disponibil în set pe bare de fixare metalice

Caracteristică:

  • A [mm]: 10,95
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8,0
  • Torx [nr.]: E12
  • Nr.: E12
  • [g]: 47