SLS 10 set de nituri cu diametrul 9-19mm

Cod articol: SLS.G19
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
Cod articol SLS.G19
EAN / GTIN 3662424052910
Număr producător SLS.G19
L-Număr L60130 10506
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Tuboar retractabil cu o curea și un inel metalic în formă de ″D″. Această soluție vă permite să atașați un punct de fixare la orice produs și să îl faceți compatibil cu liniile și carabinierele FACOM SLS. Exemple: Unelte speciale, stilouri, cutii de spray, manete
  • Cureaua înconjoară tubulatura termocontractabilă pentru o rezistență și o siguranță maxime
  • Tesatura este rezistentă la majoritatea solvenților obișnuiți
  • Tubulatura termocontractabilă are un adeziv care se lichefiază cu căldură pe măsură ce tubulatura se micșorează
  • Temperatura maximă de contracție: între 150 și 300°, în funcție de grosimea și diametrul tubului
  • Aderare optimă la majoritatea substraturilor: Oțel brut, cromat sau fosfatat, aluminiu, lemn, plastic

Caracteristică:

  • d [mm]: 30
  • d min. - max. [mm]: 14 - 32
  • H [mm]: 50
  • L x L [mm]: 9 x 14
  • [g]: 30
  • [kg]: 4,4