Șurubelniță reversibilă 1/2″ rezistent la praf

Cod articol: SL.161PB
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol SL.161PB
EAN / GTIN 3148519036725
Număr producător SL.161PB
L-Număr L60130 4967
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Durată de viață foarte lungă în toate condițiile de lucru
  • Sigilat împotriva prafului, murdăriei industriale, precum și a altor prafuri sau lichide de atelier
  • Mecanism cu 72 de dinți pentru un unghi de rotație de 5°
  • Manetă de comutare cu indicarea sensului de rotație
  • Sistemul full-hand permite, de a apăsa pe capul clichetului reversibil atunci când se strânge (slăbește) fără a inversa accidental sensul de rotație
  • Capul ultra-compact pentru utilizare chiar și în spații de lucru restrânse
  • Ochiul de agățare în mâner pentru lucrul la înălțime
  • Confort de lucru excepțional și datorită tranziției netede între piesele metalice și cele din plastic

Caracteristică:

  • d [mm]: 37
  • d1 [mm]: 32
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • Greutate în grame: 446