Sort Macelar cu Buzunar Navy R

Cod articol: S855NAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol S855NAR
EAN / GTIN 5036108151455
Număr producător S855NAR
L-Număr L01840 111261
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Intr-o selectie de doua culori distinctive acest sort pentru macelari este confectionat din materialul nostru de bumbac durabil astfel incat sa aveti certitudinea unui articol durabil, rezistent la uzura. In plus, acest model prezinta un buzunar exterior la indemana si ajustare la gat.

Caracteristică:

  • Confectionat din bumbac 100% pentru pentru rezistenta excelenta
  • Benzi ajustabile pentru adaptare sigură
  • Legături anti-încurcare pentru o fixare sigură
  • 1 buzunar pentru depozitare sigura

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Cotton: 100% bumbac
Compoziția ţesăturii: 100% bumbac
Descrierea ţesăturii: Țesătura este complet pre-micșorată și are proprietăți excelente de reținere a coloranților. Fibrele lungi discontinue utilizate în procesul de construcție oferă rezistență, rezistență la pilling și un finisaj de calitate.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;