Pantaloni Extreme Yellow XXXL R

Cod articol: S597YERXXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol S597YERXXXL
EAN / GTIN 5036108288298
Număr producător S597YERXXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Impermeabili si rezistenti la vant, acesti pantaloni prezinta talie cu elastic si cordon pentru reglare precisa. Imbracamintea din interior poate fi accesata prin buzunarele laterale. Germoare la glezne pentru adaptare peste bocanci

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • buzunare cu acces lateral
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Necaptusit
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Certificare CE
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări