Combinezon de Iarna Red XXL R

Cod articol: S585RERXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea rot
Mărime unisex 2XL

Identificare și clasificare

Cod articol S585RERXXL
EAN / GTIN 5036108217489
Număr producător S585RERXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Impermeabilitatea completa si durabilitatea sporita sunt caracteristicile cheie ale acestui combinezon. Designul contemporan este completat de catre finisajul de calitate si atentia pentru detalii. Caracteristicile includ banda reflectorizanta pentru vizibilitate sporita, genunchiere intarite, buzunare multiple, inchidere la glezna cu fermoar.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Strat dublu in zona genunchilor pentru o durabilitate sporita
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Certificare CE
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoar si capse ascunse
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări