Jachetă în pentru femei Navy L R

Cod articol: S574NARL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol S574NARL
EAN / GTIN 5036108404490
Număr producător S574NARL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Impermeabilă, respirabilă și ușoară, această jachetă contemporană este ideală pentru o utilizare corporatistă modernă. Un design elegant și o croială măgulitoare vor fi pe placul muncitorilor moderni. Fermoarele impermeabile expuse se adaugă la designul elegant și oferă protecție completă împotriva elementelor.

Caracteristică:

  • Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
  • Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Potrivire pentru femei
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta 100% Poliester
Țesătură de căptușeală detașabilă: Micro-fleece Poliester 100%.
Compoziție căptușeală detașabilă: Micro-fleece Poliester 100%.
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;