Combinezon Sealtex™ Ultra Yellow S R

Cod articol: S495YERS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol S495YERS
EAN / GTIN 5036108168521
Număr producător S495YERS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Combinezon hi-vis premium de calitate si impermeabil. Tesatura Ultra Sealtex ™ are o manevrabilitate extrem de moale si este proiectat pentru a se potrivi confortabil peste hainele de lucru. Clapa dubla, acces lateral si gluga ascunsa sunt toate completarile practice.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Țesătură respirabilă și rezistentă la vânt cu proprietăți de întindere mecanică
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Manseta interioara elastica
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Reglare elastică a taliei pentru o utilizare confortabila
  • Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: Sealtex Ultra: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 185
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări