Descriere:
Un articol de îmbrăcăminte conceput pentru a fi complet practic și sigur, baveta și breteaua Contrast protejează partea inferioară a corpului și pieptul împotriva condițiilor umede, asigurând în același timp siguranța.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Buzunar posterior cu clapeta
- Buzunar dublu suport rigla
- Talie elastică la spate
- Deschidere laterală reglabilă pentru o mai mare flexibilitate
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Benzi ajustabile
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunar pentru telefon
- Certificare CE
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări