Descriere:
Pantalonii nostri respirabili au fost conceputi folosind material impermeabil respirabil de calitate. Deschizaturile de acces laterale complete cu rever permit ajustare rapida si facila.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Acces lateral rapid și ușor
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Disponibil in marimile XS-3XL
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- 2 buzunare pentru depozitare
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Material:
Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări