Descriere:
Detaliile atent gandite si calitatea designului fac ca tricoul nostru polo sa fie confortabil si mai durabil decat al concurentei. Perfect pentru conditii de lucru la temperaturi ridicate.
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Guler cu nervuri
- Stil superior cu guler de contrast și dungă fluorescentă
- Deschidere cu nasturi
- Creat pentru adaptare confortabila
- Disponibil de la mărimea XS
- Disponibil in marimile XS si 7XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări