Tricou Doua-Tonuri Cotton Comfort cu Maneci Lungi Yellow/Navy S R

Cod articol: S280YNRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol S280YNRS
EAN / GTIN 5036108320097
Număr producător S280YNRS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Țesătura superioară Cotton Comfort folosită pe acest tricou cu mâneci lungi oferă durabilitate maximă, confort și respirabilitate. Designul celor două tonuri este elegant și ideal pentru minimizarea murdăriei și a petelor

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Cusatura banda la gat pentru extra confort.
  • Buzunar aplicat pe piept
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Guler la baza gatului
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături