Descriere:
Produs practic, confortabil, cu design modern. Ideal pentru condiții de lucru mai calde.
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Stil superior cu guler de contrast și dungă fluorescentă
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări