Descriere:
Acest tricou cu maneci lungi este confectionat din material poliester care absoarbe umiditatea. Caracteristicile sale sunt buzunar pe piept, guler Crew, cusaturi intarite, banda reflectorizanta pentru vizibilitate sporita
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
- Banda reflectorizantă aplicată termic pentru vizibilitate sporită
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 1 buzunar pentru depozitare sigura
- Ușor și confortabil
- Guler la baza gatului
- Cusatura banda la gat pentru extra confort.
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Disponibil în mărimi până la 5XL
Standard:
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări