Descriere:
Detaliile bine gândite și o construcție de înaltă calitate înseamnă că tricoul nostru polo este mai confortabil și mai durabil decât cele ale principalilor concurenți. Ideal pentru munca in conditii calduroase.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Aplicatii laterale pentru adaptare moderna
- Stil superior cu guler de contrast și dungă fluorescentă
- Deschidere cu nasturi
- Creat pentru adaptare confortabila
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări