Descriere:
Acest tricou este confectionat din materialul nostru de bumbac confortabil si respirabil in combinatie cu banda HiVis Tex pentru vizibilitate sporita
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Continut ridicat de bumbac
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Guler la baza gatului
- Creat pentru adaptare confortabila
- Marimi disponibile de la XS la 4XL
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester, Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări