Inserție freză simmill SX, frezare filet ISO metric, profil parțial, P=2.5-3 mm, de la dimensiunea filetului M22

Cod articol: S16.2530.01 M X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol S16.2530.01 M X510
EAN / GTIN 4069769223040
Număr producător AEESX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill SX
Frezare filet ISO metric, profil parțial
P=2,5-3 mm, de la dimensiunea filetului M22

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 3
  • De la dimensiunea filetului = M22
  • Pas (de la) = 2,5 mm
  • Pas (spre) = 3,0 mm
  • b = 4,6 mm
  • S = 3,4 mm
  • w = 0,31 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • ØDS = 15,7 mm