Inserție de frezat simmill SX, frezare cu fantă generală, formă de fantă dreaptă, w=3.175 mm, R=0.2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3.5 mm

Cod articol: S16.0318.02 G X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol S16.0318.02 G X800
EAN / GTIN 4069769222661
Număr producător A4SBX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill SX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 3,175 mm (toleranță +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 16,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • S = 4,5 mm
  • ØDS = 15,7 mm
  • ZEFP = 3