simmill SX cuțit de frezat, carbură, cuțit rotund, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=64 mm, D1=9.5 mm

Cod articol: S14.1609.64 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol S14.1609.64 A HM
EAN / GTIN 4069769221756
Număr producător BH3E
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill SX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=64 mm, D1=9,5 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T10F
  • Șurub = ATK7
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm