simmill SX tijă de frezare, carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=42 mm, D1=8 mm

Cod articol: S14.1208.42 B HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol S14.1208.42 B HM
EAN / GTIN 4069769221398
Număr producător ACPK
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill SX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=42 mm, D1=8 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Șurubelniță = T10F
  • Șurub = ATK7
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm