inserție de frezare simmill SX, frezare filet ISO metric, profil parțial, P=2-3 mm, de la dimensiunea filetului M18

Cod articol: S06.2530.01.13 M X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol S06.2530.01.13 M X510
EAN / GTIN 4069769219920
Număr producător AU75X510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill SX
Frezare filet ISO metric, profil parțial
P=2-3 mm, de la dimensiunea filetului M18

Parametrii tehnici:

  • De la dimensiunea filetului = M18
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 13,3 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • w = 0,25 mm
  • S = 2,8 mm
  • b = 4,2 mm
  • Pas (de la) = 2,0 mm
  • Pas (spre) = 3,0 mm