inserție de frezare simmill SX, filet Whitworth, profil complet, pas/pulg=11, de la dimensiunea filetului G 1″

Cod articol: S06.1423.11.14 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol S06.1423.11.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219760
Număr producător AVKCX800
L-Număr L23830 101730
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill SX
Filet Whitworth, profil complet
Angrenaj/inch=11, de la dimensiunea filetului G 1″

Parametrii tehnici:

  • Angrenaj/inch = 11
  • ZEFP = 6
  • Alternativ de la diametrul nominal = 18,8 mm
  • De la dimensiunea filetului = G 1″
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • R = 0,31 mm
  • Pas (de la) = 2,31 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,6 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă