Suport combinat pentru răcire internă și externă, diametru 50,8 mm (2 ″), 17.BMT50.8NL

Cod articol: S03391
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
Cod articol S03391
EAN / GTIN 4069739503349
Număr producător 17.BMT50.8NL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT60 DMG Mori, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.BMT50.8NL
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 108
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 50,8 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 110 mm
  • Lungimea funcției (WF): 80 mm
  • Mărime coadă: BMT60 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: Ø 2″ (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă