Suport colier, colier ER32, 320 470E, 31.4032SQT10

Cod articol.: S00142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol S00142
EAN / GTIN 4069739475769
Număr producător 31.4032SQT10
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, tijă VDI40 rotită la 30°, suport pentru colier, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.4032SQT10
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 137 mm
  • Lungimea funcției (WF): 110 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI40 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă