Cheie dinamometrică 1/2″ 20 - 100 Nm

Cod articol: S.446-100
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 100 Nm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol S.446-100
EAN / GTIN 3148510589473
Număr producător S.446-100
L-Număr L60130 7063
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 8 %
  • Rezistență dovedită: 50.000 de cicluri
  • Setarea cuplului pe un tester de cuplu, a se vedea gama testerului de cuplu
  • Cheile dinamometrice sunt furnizate cu un certificat de calibrare conform ISO 6789.
  • Furnizat într-un tub de protecție din plastic

Caracteristică:

  • L [mm]: 407
  • Conectare: 20 x 7
  • Putere [N.m]: 20 - 100
  • Cadrat [″]: 1/2
  • [g]: 840