Cheie cu soclu, prindere interioară de 12,7 mm (1/2″), Ieșire profil hexagonal OGV®, SW 25 mm

Cod articol: S.25H
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol S.25H
EAN / GTIN 3148510540702
Număr producător S.25H
L-Număr L60130 5526
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 139