Șurubelniță cu filet 1/2Z cu 12 muchii 15mm, SB

Cod articol: S.15PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol S.15PB
EAN / GTIN 3148515655159
Număr producător S.15PB
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: Mai multă performanță și siguranță
  • Protejează materialul
  • crom lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 21,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12 muchii [mm]: 12
  • Greutate în grame: 60