Descriere:
Un pantalon de lucru în stil tradițional din policotton. Banda HiVisTex cu două benzi deasupra genunchiului asigură certificarea EN ISO 20471 clasa 2, precum și specificația feroviară RIS-3279-TOM.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 3 buzunare mari depozitare
- Buzunar posterior
- buzunare cu acces lateral
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 80% Poliester, 20% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 80% Poliester, 20% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări