Pantaloni pieptar de serviciu Hi-Vis Poli-bumbac Orange XXXL R

Cod articol: RT43ORRXXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol RT43ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108058211
Număr producător RT43ORRXXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Materialele superioare și construcția de calitate fac din RT43 un favorit în rândul tuturor lucrătorilor din industria feroviară și de pe marginea drumurilor. Țesătura rezistentă rezistă la murdărie și murdărie, iar finisajul Texpel ajută la respingerea petelor. Un buzunar mare cu fermoar pentru bavetă este ideal pentru păstrarea uneltelor, iar curelele de umăr pot fi ajustate pentru a asigura o potrivire confortabilă.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • buzunare cu acces lateral
  • Deschidere laterală reglabilă pentru o mai mare flexibilitate
  • Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Buzunare cu fermoar
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 80% Poliester, 20% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 80% Poliester, 20% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 50°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări