Descriere:
Certificată în conformitate cu standardul RIS 3279-TOM pentru industria feroviară, această jachetă îndeplinește cerințele stricte de siguranță impuse de acest standard. Caracteristicile includ cusături impermeabile, multiple buzunare de depozitare și este testat conform EN342 pentru protecția împotriva frigului.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Manșete interioare striate pentru căldură și confort
- Gluga detasabila
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- 4 buzunare pentru depozitare
- Certificare CE
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări