Bit șurubelniță 1/4″ Hexagon 2 mm

Cod articol: RT.2
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol RT.2
EAN / GTIN 3148515140907
Număr producător RT.2
L-Număr L60130 1655
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Inserție foarte dură, detașabilă pentru o durată de viață mai lungă
  • Cheie cu soclu R.245
  • cromată strălucitor, cu vârf fosfatat

Caracteristică:

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Alegări: EH.102
  • [g]: 18