Cântar de calcul al prețului RPB 3K3DM, interval de cântărire 1500 g; 3000 g, lizibilitate 0,5 g; 1 g

Cod articol: RPB 3K3DM
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol RPB 3K3DM
EAN / GTIN 4045761252158
Număr producător RPB 3K3DM
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Design modern, ergonomic și o carcasă și mai compactă, care sprijină munca eficientă și economisește spațiu
  • Al doilea afișaj pe partea din spate a cântarului
  • Trei afișaje pentru indicarea greutății (verificabil), preț de bază, preț de vânzare
  • Calculul rambursării
  • Memorie (PLU) pentru 10 prețuri de articole
  • Preț de bază comutabil de la €/kg la €/100 g
  • Buton de ștergere automată: prețul de bază setat este automat șters atunci când cântarul este descărcat
  • Mobilitate ridicată: funcționarea pe baterii (opțională) și designul compact și ușor îl fac potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Capac de protecție pentru lucru inclus

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 204×263 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 313×263×108 mm
  • Greutate netă aprox. 2,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite