Cărucior de atelier ROLL cu 6 sertare, 3 module pe sertar, negru (RAL 9004)

Cod articol: ROLL.6NM3A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol ROLL.6NM3A
EAN / GTIN 3662424167980
Număr producător ROLL.6NM3A
L-Număr L60130 10523
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață de lucru mare și rezistentă de 560x460mm
  • Mânere duble bi-materiale pentru cea mai bună manevrabilitate
  • Viață lungă datorită materialelor de înaltă calitate - rezistente la cele mai comune substanțe chimice de atelier
  • Tragărele noi cu cârlig de siguranță integrat
  • Roturi pivotante din cauciuc: 4 roți á Ø125 mm, 2 pivotante (una cu frână) și 2 fixe
  • Cărucior livrat cu roți montate - rezistente la așchii și la cele mai comune hidrocarburi
  • Blocare centrală cu mecanism robust din oțel și cheie pliabilă incasabilă
  • Rezervă între mânere pentru depozitarea pieselor mici
  • Compatibil cu toate modulele Facom
  • Compatibil cu toate accesoriile laterale JET
  • .

Caracteristică:

  • 6 sertare = 18 module
  • 3 sertare, înălțime 60 mm = 9 module
  • 2 sertare, înălțime 200 mm = 6 module
  • 1 sertar, înălțime 270 mm
  • Sertarul de 270 mm poate găzdui, de asemenea, module
  • Carga utilă statică totală: 800 kg
  • Carga utilă totală pe sertar: 20-30 kg
  • Dimensiuni totale (inclusiv roțile și blatul de lucru, L x l x h): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensiuni utile ale sertarelor (L x l x h): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Culoare: Negru 9005
  • [kg]: 55

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă