Cheie tubulară-Set 1/4″ 12 fețe 27 buc.

Cod articol: RL.NANO-U112
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol RL.NANO-U112
EAN / GTIN 3148519085532
Număr producător RL.NANO-U112
L-Număr L60130 5310
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Asortiment 1/4″ - elemente de acționare, biți seria 1, chei cu douăsprezece fețe, clichet reversibil, dimensiuni în inch, cutie ultracompactă, 27 buc.

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme 0.300

Livrare:

  • Clește cu clichet reversibil de 1/4″ pentru sarcini grele: RL.161
  • Curmezi cu cheie 1/4″ cu douăsprezece fețe: 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Biți 1/4″ Seria 1 High Perf' ES. T: 4 - 6.5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Seria 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Seria 1 EH: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32 mm
  • Adaptor pentru prize 1/4″: ECR
  • Joncțiune universală universală 1/4″: R.240A
  • Conector 1/4″ pentru biți, cu inel cu arc standard: R.235
  • Mâner de șurubelniță 1/4″, scurt: R.236C
  • Extensie 1/4″ 100 mm: R.210
  • Extensie 1/4″ 55 mm: R.206
  • Cutie goală BV.RNANO-U
  • .