Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe lungă 9/32

Cod articol: R.9/32EL
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol R.9/32EL
EAN / GTIN 3148510510835
Număr producător R.9/32EL
L-Număr L60130 7302
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • Șuruburi lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • Standard de înaltă performanță, potrivit pentru șuruburi aerospațiale
  • Perete mai subțire pentru un acces mai bun
  • Cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 10,2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 8,5
  • 12 muchii [mm]: 12
  • [g]: 17