OGV Bit de cheie tubulară 1/4Z hexagonală, 7mm

Cod articol: R.7GRP
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
Cod articol R.7GRP
EAN / GTIN 3662424111754
Număr producător R.7GRP
L-Număr L60130 11751
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Priză de cuplu extrem pentru șuruburi deosebit de rotunjite, blocate sau ruginite
  • Singura priză capabilă să slăbească un șurub rotunjit la mai mult de 80%
  • La valori de rotunjire scăzute (<75%), această priză trebuie să producă un grad mult mai mare de aderență și cuplu în comparație cu prizele obișnuite cu 6 laturi.
  • Tehnologie specială OGV®
  • Patentat

Caracteristică:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 11,3
  • H [mm]: 50
  • Greutate [kg]: 0,011