Cheie tubulară-Set 1/4 R.161B, 32 buc.

Cod articol: R.440AUP
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol R.440AUP
EAN / GTIN 3662424076091
Număr producător R.440AUP
L-Număr L60130 11546
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Include: 1 densitate de clichet reversibil de 1/4″ pentru sarcini grele: R.161B.
  • 11 prize 1/4″, hexagonale, dimensiuni în inch: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 extensii 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 Extensie flexibilă 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 Cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Mâner glisant 1/4″: R.120A.
  • 1 Mâner articulat 1/4″: R.140A.
  • 1 mâner de șurubelniță 1/4″: R.236A.
  • 1 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă 3,5x75 mm
  • AN3.5X75
  • .
  • 1 Clește reglabil 185 mm
  • 181A.18G
  • .
  • 11 chei cu cap deschis micromecanice cu capetele bizotate la 15° și 75°, imperiale: 34. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • Livrat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza servieta
  • Servieta goală: BP.MBOXL.
  • Placă termoformată L
  • 410 x 188 mm /: PL.L14.