Cheie tubulară 1/4″ 6 fețe 3/8

Cod articol: R.3/8
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol R.3/8
EAN / GTIN 3148510509204
Număr producător R.3/8
L-Număr L60130 5911
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 17,80