Cheie tubulară 1/4″ 12 fețe 3/16

Cod articol: R.3/16E
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol R.3/16E
EAN / GTIN 3148510510569
Număr producător R.3/16E
L-Număr L60130 7139
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,0
  • H3 [mm]: 4,75
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,75
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 8,20