simmill QX freză cu disc, freză cu disc, frezare de fante, DS=63, w=4, tmax=15, R=0

Cod articol: Q63.0400.000 GY X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol Q63.0400.000 GY X800
EAN / GTIN 4069769218046
Număr producător BCZ0X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill QX
Freză cu disc, frezare cu fantă
DS=63, w=4, tmax=15, R=0

Parametrii tehnici:

  • w = 4,0 mm (toleranță +0,02)
  • ØDS = 63,0 mm
  • w1 = 3,90 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18