simmill QX Freză cu disc, freză cu disc, frezare fantă, DS=63, w=3, tmax=15, R=0.2

Cod articol: Q63.0300.020 GY X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol Q63.0300.020 GY X400
EAN / GTIN 4069769217919
Număr producător BCVUX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill QX
Freză cu disc, frezare cu fantă
DS=63, w=3, tmax=15, R=0.2

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 63,0 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • w = 3,0 mm (toleranță +0,02)