simmill QX Freză cu disc, freză cu disc, frezare cu fantă, DS=50, w=5, tmax=12, R=0

Cod articol: Q50.0500.000 GY X700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol Q50.0500.000 GY X700
EAN / GTIN 4069769216929
Număr producător BC1GX700
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill QX
Freză cu disc, frezare cu fantă
DS=50, w=5, tmax=12, R=0

Parametrii tehnici:

  • tmax = 12,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w1 = 4,90 mm
  • w = 5,0 mm (toleranță +0,02)
  • ØDS = 50,0 mm
  • ZEFP = 14