freză cu disc simmill QX, freză cu disc, frezare cu fantă, DS=50, w=2,5, tmax=12, R=0,2

Cod articol: Q50.0250.020 GY X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol Q50.0250.020 GY X500
EAN / GTIN 4069769216509
Număr producător BCWAX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill QX
Freză cu disc, frezare cu fantă
DS=50, w=2,5, tmax=12, R=0.2

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 14
  • w = 2,50 mm (toleranță +0,02)
  • w1 = 2,40 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ØD2 = 13,0 mm