Balanță de precizie PWS 3000-1, domeniul de cântărire 3200 g, lizibilitate 0,1 g

Cod articol: PWS 3000-1
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol PWS 3000-1
EAN / GTIN 4045761311251
Număr producător PWS 3000-1
L-Număr L40250 3566
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

Sistem de cântărire de înaltă calitate cu diapazon pentru afișarea rapidă a valorii greutății, dozare precisă și robustețe mecanică ridicată
Carcasă și placă de cântărire din oțel inoxidabil, astfel rezistente la rugină și ușor de curățat datorită suprafețelor netede
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (în conformitate cu EN 60529)
Nivelul și șuruburile pentru picioare pentru nivelarea exactă a cântarului sunt dotări standard
Interfață de date RS-232 pentru conectarea unei imprimante inclusă ca standard
Capac de protecție pentru lucru inclus în livrare

Caracteristică:

Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 16,5 mm
Dimensiuni ale suprafeței de cântărire L×P 190×190 mm, oțel inoxidabil
Dimensiuni totale L×P×H 310×205×90 mm
Greutate netă aprox. 3,0 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite