Casca cu Vizor Endurance Royal Blue R

Cod articol: PW55RBR
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
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Reglare pe lăţime: bandă pentru cap reglabilă
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
Material pentru lentile Policarbonat
Culoarea albastru
Referinţă 56 cm - 63 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Standard DIN EN 397
Reglare pe lăţime bandă pentru cap reglabilă
Rezistenţă la temperaturi scăzute -30 °C
Prindere din material textil în 6 puncte da
Tip produs Schutzhelm

Identificare și clasificare

Cod articol PW55RBR
EAN / GTIN 5036108171859
Număr producător PW55RBR
L-Număr L01840 1482
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Casca ventilata. Carcasă ABS, ham confortabil din material textil în 6 puncte, rotiță cu clichet ajustabilă, 56-63 cm. Banda de transpirație și cureaua de bărbie incluse. Vândut cu viziera transparentă retractabilă PW56 inclusă. Piese de schimb disponibile.

Caracteristică:

  • Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
  • Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Curea de bărbie inclusă
  • Viziera retractabila Clear inclusa
  • Compatibil cu suportul de vizieră pentru cască PS58
  • Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
  • Viziera de rezerva disponibila
  • Disponibile in multiple variante de culori
  • Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
  • Deformare laterala
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • EN 166 (1 FT)

Material:

Material: ABS; Policarbonat;