Descriere:
Această potrivire modernă este concepută pentru femei pentru a reduce riscul de împiedicare și de agățare și pentru a crește confortul. Acești pantaloni cu țesătură 300D oxford țesută în țesătură oxford mențin purtătorul vizibil, cald și uscat. Caracteristicile inteligente includ mai multe buzunare sigure cu fermoar, genunchi întăriți, talie elastică și fermoare laterale extra-lungi pentru picioare, pentru a fi ușor de îmbrăcat și de îndepărtat.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Multiple compartimente laterale cu fermoare
- Buzunar suport rigla
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Tiv ergonomic pentru o potrivire perfectă peste cizme
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Design Comunitar Inregistrat
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Certificare CE
- 5 buzunare pentru depozitare
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Potrivire pentru femei
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări