Descriere:
Jacheta de ploaie PW3 Hi-Vis Extreme Rain Jacket este o jachetă impermeabilă și respirabilă. Confecționată dintr-o țesătură rezistentă la pete 300D oxford stretch acoperită cu PU, această jachetă include multe caracteristici remarcabile, cum ar fi glugă detașabilă de formă ergonomică, mai multe buzunare pentru depozitare sigură, fermoare frontale impermeabile și fermoare la subraț pentru o respirabilitate sporită. Designul său contemporan și ținuta sportivă modernă combină stilul cu performanța.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
- Fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită
- Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Design Comunitar Inregistrat
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Gluga detasabila
- Certificare CE
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Buzunar detasabil port-acte
- Buzunar interior pentru tableta pentru depozitare in siguranta
- Marcat UKCA
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări